Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-1-R3C2-C-10

VABF Functional element according to ISO 15407-2

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S4-1-R3C2-C-10
Rubix:498696
Valmistaja:540158
EAN:4052568178413
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppicontroller plate

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S4-1-R3C2-C-10 - 540158 - FESTO


regulator plate VABF-S4-1-R3C2-C-10 For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, up to max. 10 bar. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure gauge selection=possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppicontroller plate
196,24 € ET
/ kpl
246,28 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä