Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S1-1-R2C2-C-6
VABF Functional element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S1-1-R2C2-C-6
Rubix:499988
Valmistaja:546821
EAN:4052568007362
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S1-1-R2C2-C-6 - 546821 - FESTO
regulator plate VABF-S1-1-R2C2-C-6 For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-1, up to max. 6 bar. Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | functional element according to iso 15407-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
232,65 € ET
/ kpl
291,98 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä