Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S3-1-R1C2-C-10
VABF Functional element according to ISO 15407-2
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S3-1-R1C2-C-10
Rubix:499426
Valmistaja:543527
EAN:4052568181895
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S3-1-R1C2-C-10 - 543527 - FESTO
regulator plate VABF-S3-1-R1C2-C-10 For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, up to 10 bar. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 1, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | functional element for type 14 iso 15407-1 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
187,15 € ET
/ kpl
234,87 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä