Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo KMYZ-4-24-0,5-B

Power cord

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Festo:KMYZ-4-24-0,5-B
Rubix:493529
Valmistaja:193690
EAN:4052568043995
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiplug-in cable

Tuotteen yksityiskohdat : Uttagskabel, KMYZ-4-24-0,5-B - 193690 - FESTO


Plug-in socket cable KMYZ-4-24-0,5-B for quick-acting valves Installation position=any, operating voltage range DC=3 - 36 V, nominal operating voltage DC=24 V, protection class=IP40, ambient temperature=-10 - 50 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiplug-in cable
6,56 € ET
/ kpl
8,23 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä