Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S3-1-R5C2-C-10

VABF Functional element according to ISO 15407-2

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S3-1-R5C2-C-10
Rubix:499442
Valmistaja:543543
EAN:4052568182052
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppifunctional element for type 14 iso 15407-1

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S3-1-R5C2-C-10 - 543543 - FESTO


regulator plate VABF-S3-1-R5C2-C-10 For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, up to 10 bar. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2 and 4 rev., Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppifunctional element for type 14 iso 15407-1
343,20 € ET
/ kpl
430,72 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä