Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C8-12E-G14-14-PT-L

VABM connection strip

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-C8-12E-G14-14-PT-L
Rubix:506774
Valmistaja:1247980
EAN:4052568229054
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection strip

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-14-PT-L - 1247980 - FESTO


manifold rail VABM-C8-12E-G14-14-PT-L Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=14, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-14-PT-L Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=14, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiconnection strip
1 288,50 € ET
/ kpl
1 617,07 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä