Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-2-R7C2-C-10
VABF Functional element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S4-2-R7C2-C-10
Rubix:499859
Valmistaja:546254
EAN:4052568184759
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S4-2-R7C2-C-10 - 546254 - FESTO
regulator plate VABF-S4-2-R7C2-C-10 For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, up to max. 10 bar. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure gauge selection=possible
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | functional element according to iso 15407-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
254,90 € ET
/ kpl
319,90 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä