Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S6-1-P1A7-G12
VABF Pressure build-up valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S6-1-P1A7-G12
Rubix:498465
Valmistaja:539231
EAN:4052568007102

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | function element for type 44 vtsa, iso 15407-2, iso 5599-2 |
|---|
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Försörjningsplatta, VABF-S6-1-P1A7-G12 - 539231 - FESTO
Supply plate VABF-S6-1-P1A7-G12 For valve terminal VTSA, ISO plug-in. CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive low-voltage devices, Corrosion resistance classification CRC=0, Product weight=617 g, Materials note=Conforms to RoHS, Material information, supply plate=Aluminium die cast
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 200x80x140 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 668 g |
| Tyyppi | function element for type 44 vtsa, iso 15407-2, iso 5599-2 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
95,10 € ET
/ kpl
119,35 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä