Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL
VMPA supply plate
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL
Rubix:498902
Valmistaja:541084
EAN:4052568179540
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Försörjningsp, VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL - 541084 - FESTO
supply plate VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL For valve terminal MPA-S. Nominal operating voltage DC=24 V, Permissible voltage fluctuation=+/- 25 %, Corrosion resistance classification CRC=1, Protection class=IP65, Ambient temperature=-5 - 50 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | vmpa supply plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
178,58 € ET
/ kpl
224,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä