Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10HW-G18-5-GR
VABM terminal strip
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-10HW-G18-5-GR
Rubix:505920
Valmistaja:573435
EAN:4052568220334
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10HW-G18-5-GR - 573435 - FESTO
manifold rail VABM-L1-10HW-G18-5-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=5, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-10HW-G18-5-GR pitch=10.5 mm, mounting orientation=any, Max. number of valve positions=5, corrosion resistance class KBK=2, storage temperature=-20 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | terminal strip |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
133,70 € ET
/ kpl
167,79 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä