Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C7-12M-G18-9

Manifold strip VABM-C7

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-C7-12M-G18-9
Rubix:500935
Valmistaja:549646
EAN:4052568191023
VABM-C7-12M-G18-9 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppivalve terminal for vovg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C7-12M-G18-9 - 549646 - FESTO


Manifold strip VABM-C7-12M-G18-9 For VOVG solenoid valve, with internal auxiliary pilot Air. Max. number of valve Positions=9, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=222 g, Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=M7
Valve terminal VABM-C7-12M-G18-9 for solenoid valve VOVG, with internal pilot air. Max. number of valve positions=9, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=222 g, Pneumatic connection 1=G1/8, Pneumatic connection 2=M7

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino234,68 g
Tyyppivalve terminal for vovg
182,25 € ET
/ kpl
228,72 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä