Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABS-S4-2S-G18-B-R3

VABS Connection plate

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABS-S4-2S-G18-B-R3
Rubix:498899
Valmistaja:541070
EAN:4052568090661
VABS-S4-2S-G18-B-R3 Sub-base

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnecting plate according to iso 15407-2
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsplatta, VABS-S4-2S-G18-B-R3 - 541070 - FESTO


Sub-base VABS-S4-2S-G18-B-R3 with port pattern according to standard 15407/-2. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Pilot Air supply=Internal, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino219 g
Tyyppiconnecting plate according to iso 15407-2
99,98 € ET
/ kpl
125,47 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä