Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-2-P1A3-G18

VABF Functional element according to ISO 15407-2

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S4-2-P1A3-G18
Rubix:498711
Valmistaja:540173
EAN:4052568090265
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppivertical supply plate

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vertikal tryckmatningsplatta, VABF-S4-2-P1A3-G18 - 540173 - FESTO


vertical pressure supply plate VABF-S4-2-P1A3-G18 For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, for Mounting between manifold sub-base and valve. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppivertical supply plate
57,60 € ET
/ kpl
72,29 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä