Imukupit ja pehmeät tarttumapinnat Festo VAS-55-1/4-SI-B
VAS vacuum cup
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VAS-55-1/4-SI-B
Rubix:507145
Valmistaja:1379348
EAN:4052568061944

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vakuumsugkoppar, VAS-55-1/4-SI-B - 1379348 - FESTO
Suction cup complete VAS-55-1/4-SI-B Suction cup height compensator=3,5 mm, Nominal size=4 mm, Suction cup diameter=55 mm, Suction cup volume=8,01 cm3, Position of Connection=on top
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 18,5 g |
|---|---|
| materiaali | silicone |
| Halkaisija | 55 mm |
| Muoto | pyöreä |
| Tyyppi | vas |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
20,58 € ET
/ kpl
25,83 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä