Digitaalinen ja mittariliukujalka Mitutoyo 530-114

Vernier calliper Vernier reading 530

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mitutoyo:530-114
Rubix:6030415
EAN:4946368110189
brand logo

Tekninen yhteenveto

Mittausalue, minimi0 mm
Mittausalue, maksimi200 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 530-114 MITUTOYO


This is a standard model vernier calliper with the following advantages: Scale division and vernier are matte chrome-plated for clear legibility. Increased guides. Reading 0.05 mm-1/128".

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Mittausalue, minimi0 mm
Mittausalue, maksimi200 mm
päätöslauselma0.05 mm
Pituus288 mm
Kärjen pituus50 mm
Paino180 g
Korin materiaaliteräs
162,58 € ET
/ kpl
204,04 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä