Digitaalinen ja mittariliukujalka GISS Cutline 891948

Digital Calipers IP67

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

GISS Cutline:891948
Rubix:6365719
EAN:3660338445644
brand logo

Tekninen yhteenveto

Mittausalue, minimi0 mm
Mittausalue, maksimi300 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Digital Caliper IP67 0-300mm - 891948 - CUTLINE


Norms: DIN 862
DIGITAL CALIPER IP67 0-300MM

Vahvuudet

IP67 protection

Applikaatiot

Digital Caliper
IP67 protection, water and dust resistant
Large LCD display; Fast response speed; Dual readout in mm and inch
High quality digital calipers allow for outside, inside, depth and step measurements

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Mittausalue, minimi0 mm
Mittausalue, maksimi300 mm
päätöslauselma0.05 mm
Pituus300 mm
Kärjen pituus60 mm
Paino746 g
359,77 € ET
/ kpl
451,51 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä