Digitaalinen ja mittariliukujalka Mitutoyo 530-104
Vernier calliper Vernier reading 530
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Mitutoyo:530-104
Rubix:6030416
EAN:4946368110165



product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 530-104 MITUTOYO
This is a standard model vernier calliper with the following advantages: Scale division and vernier are matte chrome-plated for clear legibility. Increased guides. Reading 0.05 mm-1/128".
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Mittausalue, minimi | 0 mm |
|---|---|
| Mittausalue, maksimi | 150 mm |
| päätöslauselma | 0.05 mm |
| Pituus | 229 mm |
| Kärjen pituus | 40 mm |
| Paino | 143 g |
| Korin materiaali | teräs |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
49,22 € ET
/ kpl
61,77 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä