Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-1-P1A14-G14

Vertical pressure supply plate

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S4-1-P1A14-G14
Rubix:509869
Valmistaja:8000689
EAN:4052568256203
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppifunctional element for type 44 vtsa, iso 5599-2

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vertikal tryckmatningsplatta, VABF-S4-1-P1A14-G14 - 8000689 - FESTO


vertical pressure supply plate VABF-S4-1-P1A14-G14 Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Vertical pressure supply plate VABF-S4-1-P1A14-G14 8000689

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppifunctional element for type 44 vtsa, iso 5599-2
159,20 € ET
/ kpl
199,80 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä