Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10G-G18-5-GR
VABM terminal strip
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-10G-G18-5-GR
Rubix:505909
Valmistaja:573424
EAN:4052568220228
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10G-G18-5-GR - 573424 - FESTO
manifold rail VABM-L1-10G-G18-5-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=5, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-10G-G18-5-GR Pitch=10.5 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=5, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | terminal strip |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
121,55 € ET
/ kpl
152,55 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä