Paineensäädin Festo VFOF-LE-BAH-G14-Q8
VFOF flow control check valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VFOF-LE-BAH-G14-Q8
Rubix:509413
Valmistaja:1927030
EAN:4052568250126

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Strypbackventil, VFOF-LE-BAH-G14-Q8 - 1927030 - FESTO
One-way flow control valve VFOF-LE-BAH-G14-Q8 Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-8, Pneumatic Connection, port 2=G1/4, Type of actuation=manual, Pilot Air port 21=QS-8
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 45x75x20 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 72,24 g |
| Pienin käyttöpaine | 2 bar |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
135,08 € ET
/ kpl
169,53 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä