Muu pneumaattinen venttiili Festo VL/O-3-3/4

VL/O Valve Tiger Classic

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VL/O-3-3/4
Rubix:483046
Valmistaja:10049
EAN:4052568002114
VL/O-3-3/4 Pneumatic valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppitiger classic
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL/O-3-3/4 - 10049 - FESTO


Pneumatic valve VL/O-3-3/4 Depending on the choice of Connection, normally-open or normally-closed function. Valve function=3/2 open/closed, monostable, Type of actuation=pneumatic, Standard nominal flow rate=7500 l/min, Operating pressure=-0,95 - 10 bar, Design structure=Poppet seat

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)145x105x80 mm
Toimituksen paino1262,2 g
Tyyppitiger classic
521,36 € ET
/ kpl
654,31 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä