• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Pneumatiikka(34 142)
    • Hydrauliikka(380)
    • Tiivistystekniikka(15)
    • Mittaus- ja säätötekniikka(433)
    • Letku- ja putkistotekniikka(593)
    • Suodatus ja hoito(8)
    Katso (label)
    • Pneumatiikan komponentit(22 365)
    • Paineilman käsittely(2 190)
    • Pneumaattiset tarvikkeet(7 139)
    • Kompressorit ja tarvikkeet. ilmajärjestelmä(173)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Hydrauliikka ja Pneumatiikka
    3. Pneumatiikka
    4. Pneumatiikan komponentit
    5. Venttiilit
    6. Muu pneumaattinen venttiili
    7. PILOT VALVE 24V-50/60HZ - 5428110020

    Muu pneumaattinen venttiili Aventics 5428110020

    Series 581, size 1

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    Aventics:5428110020
    Rubix:239904
    Valmistaja:5428110020
    brand logo
    brand logo

    Tekninen yhteenveto

    Tyyppipilot valve

    Tuotteen yksityiskohdat : PILOT VALVE 24V-50/60HZ - 5428110020


    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Tyyppipilot valve
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    113,78 € ET
    / kpl
    142,79 € ATI
    • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Muu pneumaattinen venttiili Aventics 5814500000Muu pneumaattinen venttiili Festo RS-3-1/8Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3B-D-1-C-EXMuu pneumaattinen venttiili Festo T-5/3-1/4Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/2-D-2-CMuu pneumaattinen venttiili Aventics 0821201006Muu pneumaattinen venttiili Festo J-5/2-D-3-CMuu pneumaattinen venttiili Festo L-3-1/4-BMuu pneumaattinen venttiili Aventics 0821300772Muu pneumaattinen venttiili Festo VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7Muu pneumaattinen venttiili Festo H-3/8-BMuu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3B-D-2-CMuu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/2-D-2-FR-CMuu pneumaattinen venttiili Festo HEE-3/8-D-MIDI-24Muu pneumaattinen venttiili Festo MS9-SV-G-C-V24-S-VS
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT