Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/2-D-2-C-EX
VL Standard valve ISO 5599-1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VL-5/2-D-2-C-EX
Rubix:497233
Valmistaja:536008
EAN:4052568170394

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/2-D-2-C-EX - 536008 - FESTO
Pneumatic valve VL-5/2-D-2-C-EX 5/2-way function, pneumatically actuated, with spring return Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=2 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 626,26 g |
|---|---|
| Tyyppi | standard valve iso 5599-1 |
| Kytkimen tyyppi | connecting plate size 2 according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
133,69 € ET
/ kpl
167,78 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä