Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3G-1/4-B

VL Tiger 2000 directional control valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VL-5/3G-1/4-B
Rubix:483362
Valmistaja:14298
EAN:4052568112486
VL-5/3G-1/4-B Pneumatic valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppipneumatic valve
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/3G-1/4-B - 14298 - FESTO


Pneumatic valve VL-5/3G-1/4-B 5/3-way function, centre Position closed Valve function=5/3 closed, Type of actuation=pneumatic, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)166x60x37 mm
Toimituksen paino367,6 g
Tyyppipneumatic valve
Kytkimen tyyppig
323,44 € ET
/ kpl
405,92 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä