Venttiiliterminaalin sähköosat Festo VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-Z
VMPA electrical connection
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-Z
Rubix:500020
Valmistaja:546993
EAN:4052568185671
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Elgränssnitt, VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-Z - 546993 - FESTO
electrical interface VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-Z Dimensions W x L x H=85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm, Fieldbus interface=(* Socket, M12 (ASI Out), * Plug connector, M12 (ASI In)), Device-specific diagnostics=(* ASI voltage, * ASI address, * Watchdog / EA-Status, * Additional power supply not applied or undervoltage), Max. number of valve Positions=8, Input response delay=Typical: 3 ms at 24 V
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | electrical connection |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
473,53 € ET
/ kpl
594,28 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä