Venttiilin pääte Festo VMPA2-FB-EMG-4

VMPA electrical module

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VMPA2-FB-EMG-4
Rubix:498048
Valmistaja:537984
EAN:4052568007010
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppielectrical module

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Elektronikmodul, VMPA2-FB-EMG-4 - 537984 - FESTO


electronics Module VMPA2-FB-EMG-4 For valve terminal MPA-S with fieldbus Connection for 4 solenoid coils, electrically isolated. Diagnosis=- Undervoltage of valves, Max. number of valve Positions=2, Max. number of solenoid coils=4, Intrinsic current consumption at load voltage=23 mA, Intrinsic current consumption at operating voltage=8 mA

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppielectrical module
114,15 € ET
/ kpl
143,26 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä