Muu pneumaattinen venttiili Festo VMPA14-M1H-K-PI
VMPA valve assembly
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VMPA14-M1H-K-PI
Rubix:506017
Valmistaja:573724
EAN:4052568220969

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, VMPA14-M1H-K-PI - 573724 - FESTO
Solenoid valve VMPA14-M1H-K-PI Valve function=2x3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 93,68 g |
|---|---|
| Tyyppi | solenoid valve vmpa |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
172,55 € ET
/ kpl
216,55 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä