Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3G-3/8-B

VL Tiger 2000 directional control valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VL-5/3G-3/8-B
Rubix:483437
Valmistaja:14950
EAN:4052568112639
VL-5/3G-3/8-B Pneumatic valve

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/3G-3/8-B - 14950 - FESTO


Pneumatic valve VL-5/3G-3/8-B 5/3-way function, centre Position closed Valve function=5/3 closed, Type of actuation=pneumatic, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)81x47x167 mm
Toimituksen paino678,8 g
Tyyppitiger 2000
Kytkimen tyyppig3/8
418,05 € ET
/ kpl
524,65 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä