Viitteet
Festo:VMPAL-ZAS-765
Rubix:503854
Valmistaja:561175
EAN:4052568099008
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Spännstag, VMPAL-ZAS-765 - 561175 - FESTO
tie rod VMPAL-ZAS-765 Corrosion resistance classification CRC=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=1,7 Nm, Materials note=Conforms to RoHS
Tension anchor VMPAL-ZAS-765 Corrosion resistance class KBK=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=1.7 Nm, Material note=RoHS compliant
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | tension anchor |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
65,95 € ET
/ kpl
82,77 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
