Paineensäädin Festo VPPE-3-1/8-6-010

VPPE Proportional pressure regulator valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VPPE-3-1/8-6-010
Rubix:498576
Valmistaja:539639
EAN:4052568177836
VPPE-3-1/8-6-010 Proportional pressure regulator

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine1.5 bar
Suurin käyttöpaine6 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckreglerande proportionalventil, VPPE-3-1/8-6-010 - 539639 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPE-3-1/8-6-010 Pressure regulation with electrical setpoint specification, suitable for block Mounting Nominal diameter, pressurisation=5 mm, Nominal diameter, exhaust=2,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=(* Any, * Preferably vertical)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)170x85x90 mm
Toimituksen paino530,75 g
Pienin käyttöpaine1.5 bar
Suurin käyttöpaine6 bar
486,30 € ET
/ kpl
610,31 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä