Paineensäädin Festo VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1

VPPM Proportional pressure regulator

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1
Rubix:505487
Valmistaja:571300
EAN:4052568217815
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1 Proportional pressure regulator

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine6 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1 - 571300 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1 Nominal diameter, pressurisation=8 mm, Nominal diameter, exhaust=7 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino683,28 g
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine6 bar
1 173,43 € ET
/ kpl
1 472,65 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä