Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo ZNCF-40
ZNCF pivot pin
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:ZNCF-40
Rubix:490641
Valmistaja:174412
EAN:4052568014148

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Svängfäste, ZNCF-40 - 174412 - FESTO
Pivot pin ZNCF-40 Size=40, Based on the standard=ISO 15552, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=285 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 272,2 g |
|---|---|
| Tyyppi | trunnion flange |
| Liitäntä 1 | 40 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
49,39 € ET
/ kpl
61,98 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä