Suodattaa Festo LFX-1/8-D-MINI

Active Carbon Filter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LFX-1/8-D-MINI
Rubix:496319
Valmistaja:532779
EAN:4052568086213
LFX-1/8-D-MINI Activated carbon filter

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/8 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Aktiv kolfilter, LFX-1/8-D-MINI - 532779 - FESTO


Activated carbon Filter LFX-1/8-D-MINI High performance Filter for virtually oil-free, odourless compressed Air, suitable for use in the food processing industry Size=Mini, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=(* Active carbon Filter, * Fibre Filter), Bowl guard=Metal bowl guard

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino427 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/8 ''
Tyyppiactive carbon filter lfx-1/8-d-mini 532779
materiaalibody: die-cast zinc; bowl: pc (polycarbonate); filter media: activated carbon fabric; seals: nbr; bowl protection: aluminum
Tilavuusvirta360 l/min
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine16 bar
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
yhteysfemale thread g1/8
160,39 € ET
/ kpl
201,29 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä