Viistejyrsimet GISS Cutline 847148
An hss chamfering bit co5% - tin - 90°
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:847148
Rubix:6343005
EAN:3660338085314

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 847148 2 FLUTE END MILL - HSS Co8 - SHORT - CENTRE CUTTING - WELDON SHANK - TIALN - D.2
An hss chamfering bit co5% - tin - 90°
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Viistekulma | 90 ° |
|---|---|
| Halkaisija | 12.4 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 3 |
| pyrstö | cylindrical ha |
| Hännän halkaisija | 8 mm |
| Kokonaispituus | 56 mm |
| Korin materiaali | hss-co |
| pinnoite | tin |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
47,01 € ET
/ kpl
59,00 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä