Viitteet
Metabo:600507000
Rubix:6469894
Valmistaja:600507000
EAN:4061792179820

Tekninen yhteenveto
| Jännite | 230 V |
|---|---|
| Levyn halkaisija | 150 mm |
| Pyörimisnopeus | 9600 rpm |
Tuotteen yksityiskohdat : Angle Grinder, WEP 17-150 QUICK - 600507000 - Metabo
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 230 V |
|---|---|
| Levyn halkaisija | 150 mm |
| Pyörimisnopeus | 9600 rpm |
| Paino | 2.6 kg |
| Langaton | ei |
| Malli | wep 17-150 quick |
| Kuormitusnopeus | 9600 rpm |
| Moottorin nimellisteho | 1700 W |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
420,57 € ET
/ kpl
527,82 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä





