Viitteet
Milwaukee:4933492645
Rubix:6462574
Valmistaja:4933492645
EAN:4058546413958


Tekninen yhteenveto
| Jännite | 18 V |
|---|---|
| Levyn halkaisija | 125 mm |
| Pyörimisnopeus | 11000 rpm |
Tuotteen yksityiskohdat : Angle Grinder, M18 BLSAG125XPD-0 - 4933492645 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18™ brushless 125mm angle grinder with paddle switch and similar performance to a 800 W corded grinder. Integrated FIXTEC™ system for tool-free wheel change. 11.000 rpm - optimized for cutting applications. Safety clutch - protects user the from kickback. 125 mm keyless guard with cutting guard clip for fast guard adjustment without using a key. Slim handle design. Paddle switch. Line-lock-out function to prevent automatic start up. Weigth with battery 2,4 kg. Supplied without batteries and charger.
Milwaukee M18 brushless angle grinder for cutting and finishing with 11.000 rpm. Tool-free guard adjustment and FIXTEC™ for quick disc change.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 18 V |
|---|---|
| Levyn halkaisija | 125 mm |
| Pyörimisnopeus | 11000 rpm |
| Paino | 1.6 kg |
| Langaton | kyllä |
| Tyyppi | angle grinder |
| Malli | blsag125xpd-0 |
| Kuormitusnopeus | 11000 rpm |
| Moottorin nimellisteho | 800 W |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
343,77 € ET
/ kpl
431,43 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä