Puristussylinteri Festo HGWM-08-EO-G7

Angled Gripper

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HGWM-08-EO-G7
Rubix:491213
Valmistaja:185694
EAN:4052568144586
HGWM-08-EO-G7 Angle gripper

Tekninen yhteenveto

Tyyppiangle gripper hgwm-08-eo-g7 185694
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelgripdon, HGWM-08-EO-G7 - 185694 - FESTO


Angle gripper HGWM-08-EO-G7 Micro, with male thread. Size=8, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=17 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino111 g
Tyyppiangle gripper hgwm-08-eo-g7 185694
Pakottaa7 N
Sylinterin halkaisija8 mm
Korin materiaaliruostumaton teräs
Suurin käyttöpaine8 bar
210,83 € ET
/ kpl
264,59 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä