Viitteet
Festo:HGPP-16-A-G1
Rubix:491911
Valmistaja:187871
EAN:4052568148300

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Parallellgripdon, HGPP-16-A-G1 - 187871 - FESTO
Parallel gripper HGPP-16-A-G1 Precise, for Position sensing via hall effect sensor or inductive sensors. With gripping force retention when opening ...-G1. Size=16, Stroke per gripper jaw=5 mm, Max. replacement accuracy=0,1 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm, Number of gripper fingers=2
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 486,5 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel gripper |
| Sylinterin isku | 5 mm |
| Pakottaa | 204 N |
| Sylinterin halkaisija | 16 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 240,05 € ET
/ kpl
1 556,26 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä