Viitteet
Festo:HGWM-12-EO-G6
Rubix:491218
Valmistaja:185699
EAN:4052568144630

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | hgwm (micro) angle gripper, single-acting, open jaws (eo), flange-mounted with stroke compensation (g6) |
|---|---|
| Sylinterin isku | 8 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelgripdon, HGWM-12-EO-G6 - 185699 - FESTO
Angle gripper HGWM-12-EO-G6 Micro, stroke compensation. Size=12, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=18,5 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 176 g |
|---|---|
| Tyyppi | hgwm (micro) angle gripper, single-acting, open jaws (eo), flange-mounted with stroke compensation (g6) |
| Sylinterin isku | 8 mm |
| Pakottaa | 20 N |
| Sylinterin halkaisija | 12 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
310,35 € ET
/ kpl
389,49 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä