Viitteet
Festo:HGWM-12-EZ-G8
Rubix:491223
Valmistaja:185704
EAN:4052568144685

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | angle gripper hgwm-12-ez-g8 185704 |
|---|---|
| Sylinterin isku | 0.03 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelgripdon, HGWM-12-EZ-G8 - 185704 - FESTO
Angle gripper HGWM-12-EZ-G8 Micro, with clamping spigot. Size=12, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=14 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 142,9 g |
|---|---|
| Tyyppi | angle gripper hgwm-12-ez-g8 185704 |
| Sylinterin isku | 0.03 mm |
| Pakottaa | 20 N |
| Sylinterin halkaisija | 12 mm |
| Korin materiaali | ruostumaton teräs |
| Suurin käyttöpaine | 8 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
232,79 € ET
/ kpl
292,15 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä