Viitteet
Festo:LCN-M3-PK-2-B
Rubix:483844
Valmistaja:30491
EAN:4052568022662

Tekninen yhteenveto
| materiaali | zinc die-cast / aluminium |
|---|---|
| Liitäntä 1 | tubing o,d, 3mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad påstickskoppling, LCN-M3-PK-2-B - 30491 - FESTO
Barbed L-fitting LCN-M3-PK-2-B Swivelling, with sealing ring. Nominal size=1,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1,62 g |
|---|---|
| materiaali | zinc die-cast / aluminium |
| Liitäntä 1 | tubing o,d, 3mm |
| Liitäntä 2 | m3 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
79,10 € ET
/ 10 kpl
99,27 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä