Viitteet
Festo:KS4-N-9
Rubix:482071
Valmistaja:2153
EAN:4052568018030

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Snabbkoppling, KS4-N-9 - 2153 - FESTO
Quick coupling plug KS4-N-9 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=7 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1008 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 12x12x47 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 18,57 g |
| materiaali | nickel-plated brass |
| Liitäntä 1 | 9 mm |
| Profiili | ks4 |
| Liitäntä 2 | 26,4 mm |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
3,77 € ET
/ kpl
4,73 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä