Viitteet
Festo:NPQM-D-G14-Q12-P10
Rubix:503128
Valmistaja:558667
EAN:4052568054632

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : NPQM-D-G14-Q12-P10
Push-in fitting NPQM-D-G14-Q12-P10 Size=Standard, Nominal size=8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 26,3 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
38,30 € ET
/ 10 kpl
48,07 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä