Viitteet
Festo:QSMC-3H
Rubix:486264
Valmistaja:153382
EAN:4052568034405

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Blindplugg, QSMC-3H - 153382 - FESTO
Blanking plug QSMC-3H Size=Mini, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 0,3 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing) |
| Liitäntä 1 | 3 mm |
| Profiili | qsmc |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
5,50 € ET
/ 10 kpl
6,90 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä