Pikaliitin Festo CRCN-M5-PK-2

Barb Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CRCN-M5-PK-2
Rubix:483951
Valmistaja:30985
EAN:4052568022921
CRCN-M5-PK-2 Barbed fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalihigh alloy steel, non-corrosive
Liitäntä 1tubing o,d, 3mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Rak påstickskoppling, CRCN-M5-PK-2 - 30985 - FESTO


Barbed fitting CRCN-M5-PK-2 Corrosion resistant, with sealing ring, for plastic tubing PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=1,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)80x30x10 mm
Toimituksen paino1,8 g
materiaalihigh alloy steel, non-corrosive
Liitäntä 1tubing o,d, 3mm
Liitäntä 2m5
103,40 € ET
/ 10 kpl
129,77 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä