Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E1155/16NO8
BSW Hand Tap Straight Flute
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E1155/16NO8
Rubix:6198975
EAN:7320760084113


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : BSW Hand Tap Straight Flute, E1155/16NO8 - 5975561 - DORMER
High Speed Steel (HSS) provides good wear-resistance and can be used in general purpose applications for both ferrous and non-ferrous materials
Vahvuudet
Bottoming chamfers have 1 to 2 threads. Plug chamfers have 3 to 5 threads. Taper chamfers have 7 to 10 threads and are typically used as a starter tap. They all can be used for threading blind holes
Bright provides a smooth, polished finish on the tool. It increases chip flow in softer materials such as aluminum, wood and plastic
Bright provides a smooth, polished finish on the tool. It increases chip flow in softer materials such as aluminum, wood and plastic
Applikaatiot
Can be used in general purpose applications for both ferrous and non-ferrous materials
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 6 mm |
| Hännän halkaisija | 6 mm |
| Neliöaseman sovitin | 6 mm |
| pinnoite | bright |
| Lankojen määrä tuumalla | 18 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 5/16 '' |
| Kokonaispituus | 63 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
89,64 € ET
/ kpl
112,50 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä