Viitteet
Dewalt:DT4957-QZ
Rubix:6186610
EAN:5035048535066

Tuotteen yksityiskohdat : HÅRDMETALLBORR 29-DEL KOBOLT PLASTFODRAL - DT4957-QZ - DEWALT
Vahvuudet
•Suitable for portable or stationary drilling of high alloy content steels and metals with a tensile strength up to 1100N/mm²
The 'no-walk' tip allows for easier penetration of all surfaces (5mm and above). Cleaner, more accurate, burr-free holes due to recessed cutting wings
No slip shank; spin proof three sided shaft for optimal grip in drill chuck
The 'no-walk' tip allows for easier penetration of all surfaces (5mm and above). Cleaner, more accurate, burr-free holes due to recessed cutting wings
No slip shank; spin proof three sided shaft for optimal grip in drill chuck
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 29 |
|---|---|
| lisäys | 0.5 mm |
| Leikkausmateriaali | hss-co |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
206,37 € ET
/ kpl
258,99 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä