Kierreporasarja GISS Cutline 845946

Cylindrical drills set cut and ground-hss

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Korvattu viite:4972376
GISS Cutline:845946
Rubix:6256652
EAN:3660338079818
845946
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekninen yhteenveto

Elementtien lukumäärä25
Alueø1 to ø13
lisäys0.5 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : SET OF HSS DRILLS - CUT GROUND Number of elements 25


HSS drill bits DIN 338 N - 30° helix angle - 118° tip angle
Cross-sharpening from 2 mm diameter >br/> High performance drills for stationnary or hand drilling units
Drills available per units
HSS DRILL BITS SET - 25 PCES - D.1 - D.13 / 0,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Elementtien lukumäärä25
Alueø1 to ø13
lisäys0.5 mm
Din-standardidin 338 n
Työstömateriaalisteels / cast iron / non-ferrous
Kärjen kulma118 °
Leikkausmateriaalihss
147,15 € ET
/ kpl
184,67 € ATI
  • Saatavilla