Viitteet
Festo:EADB-V2-63-S401-500
Rubix:507434
Valmistaja:1488365
EAN:4052568233570

Tekninen yhteenveto
| Halkaisija | 63 mm |
|---|---|
| materiaali | aluminium wrought alloy, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 401 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Bälgbyggsats, EADB-V2-63-S401-500 - 1488365 - FESTO
Bellows kit EADB-V2-63-S401-500 Outside diameter=93 mm, Size=63, Stroke range=401 - 500 mm, Piston rod extension=117 mm, Design=Round
Bellows-kit
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 487,14 g |
|---|---|
| Halkaisija | 63 mm |
| materiaali | aluminium wrought alloy, nbr, high-alloy stainless steel |
| Pienin pituus | 401 mm |
| Enimmäispituus | 500 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
489,48 € ET
/ kpl
614,30 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä