Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DASI-Q11-16-A-SL

DASI switching flag

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DASI-Q11-16-A-SL
Rubix:508855
Valmistaja:1692969
EAN:4052568108199
DASI-Q11-16-A-SL Switch lug

Tekninen yhteenveto

Tyyppiswitching flag for handling modules hsp, hsw
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Givarkam, DASI-Q11-16-A-SL - 1692969 - FESTO


Switch lug DASI-Q11-16-A-SL Size=16, Design=for T-slot, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=2,5 g
Switching flag DASI-Q11-16-A-SL Size=16 Design=for T-slot Corrosion resistance class KBK=2 Ambient temperature=-10 - 60 °C Product weight=2.5 g

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino3,3 g
Tyyppiswitching flag for handling modules hsp, hsw
49,05 € ET
/ kpl
61,56 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä